得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏈 |
孔型 | 叢生的 |
需要襯套 | SH |
法蘭直徑。 | 97.0mm |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 34 |
外直徑。 | 85.220mm |
瀝青 | 8 mm |
螺距直徑 | 86.580mm |
信號寬度 | 95.3mm |
船重(kg) | 1.44 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8483509080 |
原產地 | US |