項目 | 鏈 |
孔型 | 叢生的 |
需要襯套 | SD |
法蘭直徑。 | 131.1mm |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 48 |
外直徑。 | 120.850mm |
瀝青 | 8 mm |
螺距直徑 | 122.230mm |
信號寬度 | 76.5mm |
船重(kg) | 2.81 |
船高(厘米) | 18.8 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8483509080 |
原產地 | US |
型號 | 需要襯套 | 法蘭直徑。 | 外直徑。 | 瀝青 | 螺距直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P48-8M-20-SDS | SDS | 131.1mm | 120.850mm | 8 mm | 122.230mm | 30.1mm | 新台幣11,959元 | |
P48-8M-30-SDS | SDS | 131.1mm | 120.850mm | 8 mm | 122.230mm | 39.6mm | 新台幣11,337元 | |
P48-14M-40-E | E | 226.1mm | 211.100mm | 14 mm | 213.900mm | 58.2mm | 新台幣20,261元 |