項目 | 鏈 |
孔型 | 叢生的 |
需要襯套 | SK |
法蘭直徑。 | 151.1mm |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 56 |
外直徑。 | 141.220mm |
瀝青 | 8 mm |
螺距直徑 | 142.600mm |
信號寬度 | 77.2mm |
船重(kg) | 3.45 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8483509080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 需要襯套 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
P56-8M-20-SDS | SDS | 30.1mm | 新台幣12,196元 | ||
P56-8M-85-SK | SK | 155.7mm | 新台幣17,248元 |