項目 | 推入式軟管接頭 |
裝修風格 | 直轉 |
六角頭尺寸(英寸) | 7/8 |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
軟管ID | 3機構/ 8“ |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
材料 | 黃銅 |
最高 工作壓力 | 4000 PSI |
螺紋尺寸 | 3 / 4-16 |
螺紋類型 | 女JIC |
類別 | 黃銅配件 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 軟管ID | 軟管內徑。 | 最高 工作壓力 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB-JCFX-0404 | 9機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 5000 PSI | 7 / 16-20 | 新台幣173元 | |
PB-JCFX-0406 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 5000 PSI | 9 / 16-18 | 新台幣191元 | |
PB-JCFX-0606 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 4000 PSI | 9 / 16-18 | 新台幣212元 | |
PB-JCFX-0808 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 4000 PSI | 3 / 4-16 | 新台幣304元 |