項目 | 推入式軟管接頭 |
裝修風格 | 直行 |
六角頭尺寸(英寸) | 9/16 |
十六進制大小 | 1機構/ 2“ |
軟管ID | 1機構/ 4“ |
軟管內徑。 | 1機構/ 4“ |
材料 | 黃銅 |
最高 工作壓力 | 5000 PSI |
螺紋尺寸 | 7 / 16-20 |
螺紋類型 | 男性JIC |
類別 | JIC 37度耀斑 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 軟管ID | 軟管內徑。 | 最高 工作壓力 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB-JCM-0606 | 5機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 4000 PSI | 9 / 16-18 | 男性JIC | 新台幣261元 | |
PB-SFM-0606 | 5機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 3000 PSI | 9 / 16-18 | 男性SAE | 新台幣431元 | |
PB-JCM-0808 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 4000 PSI | 3 / 4-16 | 男性JIC | 新台幣524元 |