項目 | 推入式軟管接頭 |
裝修風格 | 直轉 |
六角頭尺寸(英寸) | 7/8 |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
軟管ID | 1機構/ 2“ |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
材料 | 黃銅 |
最高 工作壓力 | 3000 PSI |
螺紋尺寸 | 5 / 8-18 |
螺紋類型 | 女SAE |
類別 | SAE 45 度喇叭形,內螺紋,旋轉 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 軟管ID | 軟管內徑。 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB-SFFX-0406 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 5 / 8-18 | 女SAE | 新台幣278元 | |
PB-SFFX-0608 | 7機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 3 / 4-16 | 女SAE | 新台幣797元 | |
PB-SFFX-0808 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 3 / 4-16 | 女JIC | 新台幣329元 |