項目 | 角半徑立銑刀 |
角半徑 | 0.045“ |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
立銑刀樣式 | 角半徑 |
完 | 鈦鋁 |
級 | C2微晶 |
螺旋角 | 變量 |
切割長度 | 3機構/ 4“ |
清單編號 | CEM14R4045TIALN |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 1機構/ 4“ |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 角半徑 | 尺寸類型 | 完 | 切割長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM34R4045TIALN | 0.045“ | 分數英寸 | 鈦鋁 | 1.5“ | CEM34R4045TIALN | 4 | 4" | 新台幣5,644元 | ||
CEM58R4090 | 0.09“ | 分數英寸 | 未塗佈 | 1.25“ | CEM58R4090 | 4 | 3.5“ | 新台幣3,701元 | ||
GM10RSL4030 | 0.04“ | 分數英寸 | GMX-35 | 4" | GM10RSL4 | 4 | 7" | 新台幣26,395元 | ||
GM1600MMR4200 | 2.00mm | 公制 | GMX-35 | 32mm | GM1600MMR4200 | 4 | 88mm | 新台幣5,930元 | ||
GMHT12R7120 | 0.12“ | 分數英寸 | 大湄公河次區域 | 1.25“ | GMHT12R7120 | 7 | 3" | 新台幣3,862元 |