項目 | 喬伯鑽頭 |
十進制等效 | 0.5118 |
尺寸類型 | 公制 |
鑽頭尺寸 | 13.00mm |
長笛長度 | 2.13“ |
級 | C2微晶 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 4.21“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 項目 | 總長度 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD1200X3 | 0.1200 | 線 | 3機構/ 4“ | 喬伯鑽頭 | 2.25“ | - | 新台幣2,102元 | |
GD1250X3 | 0.1250 | 分數英寸 | 3機構/ 4“ | 喬伯鑽頭 | 2.25“ | - | 新台幣3,125元 | |
GD1285X3 | 0.1285 | 線 | 0.88“ | 喬伯鑽頭 | 2.5“ | - | 新台幣1,711元 | |
GD1299X3 | 0.1299 | 公制 | 0.87“ | 喬伯鑽頭 | 2.48“ | - | 新台幣2,231元 | |
GD1360X3 | 0.1360 | 線 | 0.88“ | 喬伯鑽頭 | 2.5“ | - | 新台幣3,453元 | |
GD1406X3 | 0.1406 | 分數英寸 | 0.88“ | 喬伯鑽頭 | 2.5“ | - | 新台幣1,711元 | |
GD1496X3 | 0.1496 | 公制 | 0.87“ | 喬伯鑽頭 | 2.48“ | - | 新台幣2,231元 |