扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GORILLA MILL GMHT516RS7硬質合金立銑刀2英寸| AG6NTE 36PP74

GORILLA MILL GMHT516RS7 硬質合金立銑刀2英寸

有現貨
貨號:AG6NTE 型號:GMHT516RS7交叉參考:36PP74

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,494 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金立銑刀
切割方向右手
切割類型中心
尺寸類型分數英寸
立銑刀樣式角半徑
大湄公河次區域
C2微晶
螺旋角可變螺旋和交錯長笛
切割長度1機構/ 2“
清單編號GMHT516RS7
材料碳化物
銑削直徑5機構/ 16“
長笛數量7
總長度2"

送貨信息:

船重(kg) 3.63
船高(厘米)10.16
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)2.54
HS代碼8207701000

產品詳細說明:

  • 單端/雙端(單端)

產品型號

產品型號角半徑切割長度清單編號頸部長度長笛數量總長度價錢
GORILLA MILL CEM10FXL4硬質合金立銑刀6英寸| AG6KLE 36NM61 CEM10FXL4-未塗佈2"CEM10FXL4-46"新台幣9,436元
GORILLA MILL CEM10FXL4TIALN硬質合金立銑刀6英寸| AG6KLF 36NM62 CEM10FXL4TIALN-鈦鋁2"CEM10FXL4TIALN-46"新台幣11,649元
GORILLA MILL CEM10FXL4TICN硬質合金立銑刀6英寸| AG6KLG 36NM63 CEM10FXL4TICN-氮化鈦2"CEM10FXL4TICN-46"新台幣11,649元
GORILLA MILL CEM10R4125硬質合金立銑刀4英寸| AG6KLH 36NN26 CEM10R41250.125“未塗佈1.5“CEM10R4125-44"新台幣9,828元
GORILLA MILL CEM10R4125TIALN硬質合金立銑刀4英寸| AG6KLJ 36NN27 CEM10R4125TIALN0.125“鈦鋁1.5“CEM10R4125TIALN-44"新台幣10,939元
GORILLA MILL CEM10R4125TICN硬質合金立銑刀4英寸| AG6KLK 36NN28 CEM10R4125TICN0.125“氮化鈦1.5“CEM10R4125TICN-44"新台幣10,939元
GORILLA MILL CEM12R4125硬質合金立銑刀3英寸| AG6KLL 36NR20 CEM12R41250.125“未塗佈1"CEM12R4125-43"新台幣1,859元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GORILLA MILL GMHT516RS7 硬質合金立銑刀2英寸
新台幣2,494元 /單元