項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 非中心 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
立銑刀樣式 | 倒角 |
完 | GMX-35 |
級 | C2微晶 |
螺旋角 | 可變螺旋和交錯長笛 |
切割長度 | 1" |
清單編號 | GMKD34CS5 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 3機構/ 4“ |
長笛數量 | 5 |
總長度 | 4" |
船重(kg) | 3.63 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207701000 |
型號 | 完 | 切割長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAKD10C3 | 未塗佈 | 1.75“ | GMAKD10C3 | 3 | 4" | 新台幣15,042元 | |
GMAKD10CS3 | 未塗佈 | 1" | GMAKD10CS3 | 3 | 4" | 新台幣14,130元 | |
GMAKD12C3 | 未塗佈 | 1.25“ | GMAKD12C3 | 3 | 3" | 新台幣5,221元 | |
GMAKD12CH3 | 未塗佈 | 1" | GMAKD12CH3 | 3 | 3" | 新台幣5,221元 | |
GMAKD12CS3 | 未塗佈 | 5機構/ 8“ | GMAKD12CS3 | 3 | 3" | 新台幣4,904元 | |
GMAKD34C3 | 未塗佈 | 1.625“ | GMAKD34C3 | 3 | 4" | 新台幣13,489元 | |
GMAKD34CS3 | 未塗佈 | 1" | GMAKD34CS3 | 3 | 4" | 新台幣9,438元 |