項目 | 流量計 |
準確性 | + / - 1.5% |
環境溫度。 範圍 | 32至140度F |
連接尺寸 | 1" |
連接類型 | 核不擴散條約 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 加侖/升 |
適合尺寸 | 1" |
流料 | 燃料、潤滑劑、石油產品 |
流量範圍 | 11 至 190 lpm |
流量範圍@ GPH | 180 3000到 |
流量範圍(GPM) | 3 50到 |
流體溫度 範圍 | 14至140度F |
管道尺寸 | 1" |
外殼材質 | 鋁 |
總長: | 4" |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 黏度 | 530不銹鋼 |
壓力等級 | 300 PSI |
重複性 | .5 |
轉子材料 | 尼龍 |
過濾器 | 28網格 |
類別 | 渦輪 |
UPC | 636501359660 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量範圍 | 連接尺寸 | 連接類型 | 流料 | 流體溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03A30GM | 1 至 11 lpm | 1" | 核不擴散條約 | 燃料、潤滑劑、石油產品 | 14至140度F | 新台幣21,737元 |