項目 | 電子流量計 |
準確性 | + / - 1.5% |
連接尺寸 | 2" |
連接類型 | 核不擴散條約 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 加侖 |
流料 | 燃料類 |
流量範圍 | 114 至 1135 lpm |
流量範圍@ GPH | 1800 18000到 |
流量範圍(GPM) | 30 300到 |
流體溫度 範圍 | 0至129度F |
管道尺寸 | 2" |
頻率範圍 | 36 至 360 赫茲 |
身高 | 4 1機構/ 4“ |
外殼材質 | 鋁 |
總長: | 6" |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 黏度 | 20 CPS |
電力需求 | 2 節 AAA 鹼性電池 |
轉子材料 | 尼龍 |
傳感器類型 | 渦輪 |
類別 | 渦輪 |
信號寬度 | 2" |
型號 | 流量範圍 | 連接尺寸 | 連接類型 | 流料 | 最大。 壓力 | 流體溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1Q9GMA100NA1 | 11 至 190 lpm | 1" | 核不擴散條約 | 燃料類 | 300 PSI | 0至129度F | 新台幣35,358元 | 詢價
|
A1Q9GMN025NA1 | 1 至 11 lpm | 1" | 核不擴散條約 | 水、水基非腐蝕性流體、類水液體 | 300 PSI | 0至129度F | 新台幣37,088元 | 詢價
|
A1Q9GMN100NA1 | 11 至 190 lpm | 1" | 核不擴散條約 | 水、水基非腐蝕性流體、類水液體 | 300 PSI | 0至129度F | 新台幣39,281元 | 詢價
|