項目 | 電子流量計 |
準確性 | + / - 2% |
環境溫度。 範圍 | 32至140度F |
連接尺寸 | 1" |
連接類型 | FNPT × MNPT |
顯示類型 | 標準液晶 |
顯示單位 | 加侖 |
適合尺寸 | 1" |
流料 | 農用化學品 |
流量範圍 | 7 至 75 lpm |
流量範圍@ GPH | 120 13200到 |
流量範圍(GPM) | 2 20到 |
流體溫度 範圍 | 15至130度F |
管道尺寸 | 1" |
外殼材質 | PTB聚酯 |
總長: | 6" |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 黏度 | 463不銹鋼 |
O型圈材料 | 氟碳 |
壓力等級 | 50 PSI |
重複性 | .5 |
轉子材料 | PTB聚酯 |
類別 | 牙盤 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 9028200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顯示單位 | 連接尺寸 | 流量範圍 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 流體溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM300HL / R | 升 | 1" | 7 至 75 lpm | FNPT × MNPT | 50 PSI | 15至130度F | 新台幣19,477元 |