項目 | 電子流量計 |
準確性 | + / - 1% |
連接尺寸 | 1" |
連接類型 | 核不擴散條約 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 加侖 |
流料 | 化學品、腐蝕性液體、水、類水液體 |
流量範圍 | 19 至 190 lpm |
流量範圍@ GPH | 300 3000到 |
流量範圍(GPM) | 5 50到 |
流體溫度 範圍 | 14至140度F |
管道尺寸 | 1" |
頻率範圍 | 47 至 470 赫茲 |
身高 | 2 31機構/ 50“ |
外殼材質 | 316 SS |
總長: | 4.5“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最高 黏度 | 20 CPS |
電力需求 | 2 節 AAA 鹼性電池 |
轉子材料 | 聚偏氟乙烯 |
傳感器類型 | 渦輪 |
類別 | 渦輪 |
信號寬度 | 2" |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 連接尺寸 | 流量範圍 | 準確性 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2H07NQ9GMV | 3000 PSI | 3機構/ 4“ | 7.6 至 76 lpm | + / - 1% | 316 SS | 新台幣67,371元 | 詢價
| |
G2P05NQ9GMA | 100 PSI | 1機構/ 2“ | 3.8 至 38 lpm | + / - 1.5% | 聚偏氟乙烯 | 新台幣60,795元 | 詢價
|