Gpi L5116 |輸油泵,115/230v AC,1/2 Hp,最大 4 Gpm。流量| Raptor Supplies 台灣
GPIMETERS L5116 輸油泵,115/230V AC,1/2 hp,4 gpm 最大。流量| AF6DDQ 9XCD0 / 142100-01

GPIMETERS L5116 輸油泵,115/230V AC,1/2 hp,4 gpm 流動

有現貨
貨號:AF6DDQ 型號:L5116交叉編號:9XCD0 / 142100-01

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$31,874 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目輸油泵
主體材料
佔空比30分鐘
膠管長度8英尺
HP1/2
進水口尺寸1"
最高 流量4加侖/分鐘
最高 溫度140度 F
出口尺寸3機構/ 4“
電源線長度3英尺
類別
UPC031401000214
電壓115 / 230V AC

送貨信息:

船重(kg) 13.54
船高(厘米)30.48
船長(厘米)46.67
船寬(厘米)39.37
HS代碼8413309030
原產地US

產品詳細說明:

  • 子品牌:大平原工業

產品型號

產品型號HP電壓價錢
GPIMETERS 142100-03 輸油泵,12V DC,1/2 hp,4 gpm流量| AF6DET 9XE10 / L5016 142100-031/212V DC新台幣46,749元
GPIMETERS 142100-02 輸油泵,115V AC,1 hp,8 gpm流量| AG7GTH 9XHR1 / L5132 142100-021115V交流新台幣35,928元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GPIMETERS L5116 輸油泵,115/230V AC,1/2 hp,4 gpm 流動
新台幣31,874元 /單元