項目 | 燃油泵 |
兼容油液 | 汽油、柴油、煤油 |
流量 | 15 GPM |
保險絲放大器 | 25 |
軟管直徑。 | 3機構/ 4“ |
膠管長度 | 10英尺 |
進水口尺寸 | 1英寸FNPT |
電機功率 | 1/5 |
電機轉速 | 1900 |
安裝尺寸 | 2英寸MNPT |
出口尺寸 | 3/4“ FNPT |
電源線長度 | 18英尺 |
類別 | 旋轉齒輪 |
電壓 | 12V DC |
工作壓力 | 15 PSI |
工作溫度 | -20 到 125 度F |
船重(kg) | 10.29 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 膠管長度 | 類別 | 安裝尺寸 | 工作壓力 | 工作溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-150S-AU | 15 GPM | 12英尺 | 旋轉齒輪 | 2英寸MNPT | 15 PSI | -20 到 125 度F | 新台幣35,031元 |