項目 | 電動滾筒泵 |
適配器材質 | 鋁 |
轉接器類型 | 旋轉項圈 |
線長 | 15英尺 |
放電管直徑 | 1" |
佔空比 | 斷斷續續的 |
流體溫度 範圍 | -20 到 120 度F |
滿載電流 | 15A |
墊片材料 | 氟碳 |
外殼材質 | 聚乙烯 |
進水口尺寸 | 1“NPT |
最高 流量 | 8加侖/分鐘 |
最大限度。 頭壓 | 16 PSI |
最大。 壓力 | 6 PSI |
最高 黏度 | 450 CPS |
最大頭 | 18英尺 |
電機外殼 | TENV |
電機功率 | 1 / 3 hp |
電機轉速 | 3500 |
出口尺寸 | 1“NPT |
總長度 | 11“ |
段落 | 1 |
能量源 | 電 |
密封材料 | NBR |
吸管類型 | 可調塑料 |
UPC | 031401118001 |
電壓 | 12V DC |
船重(kg) | 7.89 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 29.72 |
HS代碼 | 8413110000 |
原產地 | US |
型號 | 線長 | 滿載電流 | 最高 黏度 | 電機功率 | 電機轉速 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-120H-2UR | 20英尺 | 15A | 10 CPS | 1 / 5 hp | 1650 | 12V DC | 新台幣30,802元 | |
PA-120H-2UR | - | 3A | 10 CPS | 1 / 4 hp | 1375 | 110 / 115V AC | 新台幣41,803元 | |
PA-200H-2UR | - | 3A | 450 CPS | 1 / 4 hp | 3250 | 110 / 115V AC | 新台幣46,560元 |