項目 | 渦輪流量計 |
準確性 | + / - 3% |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
流量範圍 | 3.8 至 38 lpm |
流量範圍(GPM) | 1 10到 |
流體溫度 範圍 | 32至140度F |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
外殼材質 | PVC |
最大。 壓力 | 225 PSI |
輸出類型 | 脈衝 |
總長度 | 6" |
電力需求 | 9 至 35V 直流 |
類別 | 渦輪 |
型號 | 流量範圍 | 連接類型 | 連接尺寸 | 最大。 壓力 | 流體溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM050-LP | 1至10 gpm | 塞子 | 1機構/ 2“ | 225 PSI | 32至140度F | 新台幣22,372元 | 詢價
|
TM075-LP | 2至20 gpm | 塞子 | 3機構/ 4“ | 225 PSI | 32至140度F | 新台幣24,228元 | 詢價
|
TM100-B | 5至50 gpm | BSPP 母頭 | 1" | 150 PSI | 32至140度F | 新台幣25,228元 | 詢價
|
TM100-BP | 5至50 gpm | BSPP 母頭 | 1" | 150 PSI | 32至140度F | 新台幣25,228元 | 詢價
|
TM100-LP | 5至50 gpm | 塞子 | 1" | 225 PSI | 32至140度F | 新台幣27,560元 | 詢價
|
TM150-B | 10至100 gpm | BSPP 母頭 | 1.5“ | 150 PSI | 32至140度F | 新台幣28,750元 | 詢價
|
TM150-BP | 10至100 gpm | BSPP 母頭 | 1.5“ | 150 PSI | 32至140度F | 新台幣28,750元 | 詢價
|