項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1-1/4" x 1/2" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 4.22 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0810006809 | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣315元 | |
0810007203 | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣366元 | |
0810010819 | 2英寸x 3/4英寸 | 新台幣1,135元 |