項目 | 減少三通 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1-1 / 4“ x 1” x 1“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 7.82 |
船長(厘米) | 7.82 |
船寬(厘米) | 8.48 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0810044412 | 1-1 / 4英寸x 3/4英寸x 3/4英寸 | 新台幣891元 | |
0810044008 | 1-1 / 4英寸x 3/4英寸x 1-1 / 4英寸 | 新台幣819元 | |
0810047605 | 1-1 / 2“ x 1” x 1“ | 新台幣1,039元 | |
0810045807 | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 3/4英寸 | 新台幣882元 | |
0810046011 | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1/2英寸 | 新台幣926元 |