項目 | 減少三通 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 2“x 1”X 2“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.94 |
船高(厘米) | 10.85 |
船長(厘米) | 10.85 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0810051607 | 2英寸x 1/2英寸x 2英寸 | 新台幣1,674元 | |
0810051409 | 2英寸x 3/4英寸x 2英寸 | 新台幣1,629元 | |
0810051011 | 2“X 1-1/4的”X 1-1/4“ | 新台幣1,654元 | |
0810049619 | 2“x 2”x 1 / 2“ | 新台幣1,368元 | |
0810049411 | 2“x 2”x 3 / 4“ | 新台幣1,369元 | |
0810049205 | 2“x 2”X 1“ | 新台幣1,368元 |