項目 | 異徑管聯軸器 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1英寸x 3/8英寸 |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 4.29 |
船長(厘米) | 4.29 |
船寬(厘米) | 3.34 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0810085209 | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣192元 | |
0810086611 | 3 / 4“x 1 / 8” | 新台幣222元 | |
0810087411 | 1英寸x 1/4英寸 | 新台幣331元 | |
0810089805 | 2英寸x 1/2英寸 | 新台幣862元 | |
0810089607 | 2英寸x 3/4英寸 | 新台幣760元 |