得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角襯套 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1-1/4" x 1/4" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.9 |
船長(厘米) | 2.9 |
船寬(厘米) | 2.84 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0818906927 | 1英寸x 1/8英寸 | 新台幣249元 | |
0818906851 | 1英寸x 1/4英寸 | 新台幣269元 | |
ZUSA-PF-9410 | - | 新台幣1,635元 | |
ZUSA-PF-9409 | - | 新台幣1,651元 | |
ZUSA-PF-9407 | - | 新台幣1,333元 | |
ZUSA-PF-9408 | - | 新台幣1,543元 | |
ZUSA-PF-9406 | - | 新台幣1,382元 |