項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
總長: | 4.5“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150華氏度時360磅/平方英寸 |
管道尺寸 | 2.5“ |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 焊接 |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7307992000 |
型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|
0830041604 | 3.5“ | 新台幣945元 | |
0830042404 | 5.5“ | 新台幣1,020元 | |
0830043006 | 7" | 新台幣1,306元 | |
0830043808 | 9" | 新台幣1,468元 | |
0830044608 | 11“ | 新台幣1,630元 |