項目 | 乳頭 |
連線設定 | NPT |
總長: | 6.5“ |
材料 | 鍍鋅焊接鋼 |
最大。 壓力 | 300華氏度時150磅/平方英寸 |
金屬探測 | 是 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
活動行程 | 40 |
類別 | 冷焊 |
WOG(PSI) | 150 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7307992000 |
型號 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0830016606 | 6.5“ | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣256元 | |
0830025805 | 6.5“ | 150 PSI | 1" | 新台幣426元 | |
0830026209 | 7.5“ | 150 PSI | 1" | 新台幣344元 | |
0830026605 | 8.5“ | 150 PSI | 1" | 新台幣467元 | |
0830027009 | 9.5“ | 150 PSI | 1" | 新台幣467元 | |
0830030201 | 6.5“ | 150 PSI | 1.25“ | 新台幣506元 | |
0830031001 | 8.5“ | 150 PSI | 1.25“ | 新台幣605元 |