GRAINGER 12100ME105-48X96絲網黑色中號48寸寬96寸長
貨號:AJ2FVN
型號:12100ME105-48X96交叉編號:49N611
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$8,204 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 絲網 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 96“ |
材料 | PVC塗層鍍鋅 |
網格尺寸 | 1的“X 1” |
網格尺寸範圍 | Medium |
公開場合 | 企業排放佔全球 80% |
開孔尺寸 | 0.895“ |
信號模式 | 電焊絲 |
信號寬度 | 48“ |
線徑 | 0.105“ |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 254 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 總長: | 網格尺寸 | 網格尺寸範圍 | 公開場合 | 開孔尺寸 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12002E063-48X48 | 黑色 | 48“ | 1 / 2“x 1 / 2” | 精細 | 企業排放佔全球 76% | 0.437“ | 0.063“ | 新台幣4,452元 | ||
12002E063-48X96 | 黑色 | 96“ | 1 / 2“x 1 / 2” | 精細 | 企業排放佔全球 76% | 0.437“ | 0.063“ | 新台幣7,322元 | 詢價
| |
12002E063Y-48X48 | 黃 | 48“ | 1 / 2“x 1 / 2” | 精細 | 企業排放佔全球 76% | 0.437“ | 0.063“ | 新台幣4,757元 | ||
12002E063Y-48X96 | 黃 | 96“ | 1 / 2“x 1 / 2” | 精細 | 企業排放佔全球 76% | 0.437“ | 0.063“ | 新台幣7,343元 | 詢價
| |
12100ME080-48X48 | 黑色 | 48“ | 1的“X 1” | Medium | 企業排放佔全球 85% | 0.92“ | 0.08“ | 新台幣4,026元 | ||
12100ME080-48X96 | 黑色 | 96“ | 1的“X 1” | Medium | 企業排放佔全球 85% | 0.92“ | 0.08“ | 新台幣6,972元 | 詢價
| |
12100ME105-48X48 | 黑色 | 48“ | 1的“X 1” | Medium | 企業排放佔全球 80% | 0.895“ | 0.105“ | 新台幣5,062元 |