GRAINGER 12150ME105Y-48X96 絲網黃色粗48英寸寬96英寸長| AJ2FVV 49N641

GRAINGER 12150ME105Y-48X96絲網黃色粗48寸寬96寸長

貨號: AJ2FVV 型號:12150ME105Y-48X96交叉編號:49N641
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$8,351 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目絲網
顏色
總長:96“
材料PVC塗層鍍鋅
網格尺寸1.5“
網格尺寸範圍
公開場合85%
開孔尺寸1.395“
信號模式電焊絲
信號寬度48“
線徑0.105“

送貨信息:

船重(kg) 7.77
船高(厘米)2.54
船長(厘米)127
船寬(厘米)254
原產地CN

產品型號

產品型號顏色總長:網格尺寸網格尺寸範圍公開場合開孔尺寸線徑價錢
GRAINGER 12002E063-48X48絲網黑色細48英寸寬48英寸長| AJ2FVA 49N578 12002E063-48X48黑色48“1 / 2“x 1 / 2”精細76%0.437“0.063“新台幣4,452元
GRAINGER 12002E063-48X96絲網黑色細48英寸寬96英寸長| AJ2FVB 49N580 12002E063-48X96黑色96“1 / 2“x 1 / 2”精細76%0.437“0.063“新台幣7,322元
詢價
穀物12002E063Y-48X48絲網黃色細48英寸寬48英寸長| AJ2FVD 49N588 12002E063Y-48X4848“1 / 2“x 1 / 2”精細76%0.437“0.063“新台幣4,757元
穀物12002E063Y-48X96絲網黃色細48英寸寬96英寸長| AJ2FVE 49N590 12002E063Y-48X9696“1 / 2“x 1 / 2”精細76%0.437“0.063“新台幣7,343元
詢價
GRAINGER 12100ME080-48X48絲網黑色中號48英寸寬48英寸長| AJ2FVG 49N598 12100ME080-48X48黑色48“1的“X 1”Medium85%0.92“0.08“新台幣4,026元
GRAINGER 12100ME080-48X96絲網黑色中號48英寸寬度96英寸長度| AJ2FVH 49N601 12100ME080-48X96黑色96“1的“X 1”Medium85%0.92“0.08“新台幣6,972元
詢價
GRAINGER 12100ME105-48X48絲網黑色中號48英寸寬48英寸長| AJ2FVM 49N609 12100ME105-48X48黑色48“1的“X 1”Medium80%0.895“0.105“新台幣5,062元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER 12150ME105Y-48X96絲網黃色粗48寸寬96寸長
新台幣8,351元 /單元