GRAINGER 14516_36_0 鋁製 U 型槽鋼,總長度 36 英寸,T6 | CP7NTD 795LZ9

GRAINGER 14516_36_0 鋁製 U 型槽,總長度 36 英寸,T6

有現貨
貨號: CP7NTD 型號:14516_36_0交叉編號:795LZ9

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$7,191 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目U通道

送貨信息:

船重(kg) 5.52
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號項目價錢
GRAINGER 25506_12_0 鋁製 U 型槽鋼 6063,總長度 12 英寸,T52 | CP7NHN 795MC2 25506_12_0U通道庫存新台幣205元
GRAINGER 25508_12_0 鋁製 U 型槽鋼 6063,總長 12 英寸,T52 | CP7NHP 795MD4 25508_12_0U通道庫存新台幣204元
GRAINGER 25509_12_0 鋁製 U 型槽鋼 6063,總長 12 英寸,T52 | CP7NHQ 795ME0 25509_12_0U通道庫存新台幣249元
GRAINGER 25511_12_0 鋁製 U 型槽鋼 6063,總長度 12 英寸,T52 | CP7NHR 795MF2 25511_12_0U通道庫存新台幣204元
GRAINGER 7035_12_0 鋁製 U 型槽鋼 6063,總長度 12 英寸,T52 | CP7NHT 795ML3 7035_12_0U通道庫存新台幣499元
GRAINGER 21786_12_0 鋁製 U 型槽鋼 6063,總長度 12 英寸,T52 | CP7NHU 795M52 21786_12_0U通道庫存新台幣358元
GRAINGER 25515_12_0 鋁製 U 型槽鋼 6063,總長度 12 英寸,T52 | CR3BXA 795MH0 25515_12_0U通道庫存新台幣353元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER 14516_36_0 鋁製 U 型槽,總長度 36 英寸,T6
新台幣7,191元 /單元