項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 70A |
伸長 | 企業排放佔全球 150% |
完 | 平滑 |
級 | 商業級 |
總長: | 50ft。 |
材料 | SBR |
最高 溫度 | 170 |
最小 溫度 評分 | -20 |
拉伸強度 | 800 |
厚度 | 1機構/ 16“ |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 32.22 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 20.32 |
型號 | 顏色 | 項目 | 總長: | 拉伸強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500-1/16-10 | 黑色 | 橡膠卷 | 10ft。 | 800 | 1機構/ 16“ | 新台幣3,176元 | |
1500-1/2-20 | 黑色 | 橡膠卷 | 20ft。 | 800 | 1機構/ 2“ | 新台幣61,440元 | |
1500-1/2-5 | 黑色 | 橡膠板 | 5ft。 | 800 | 1機構/ 2“ | 新台幣14,383元 | |
1500-1/4-30 | 黑色 | 橡膠卷 | 30ft。 | 800 | 1機構/ 4“ | 新台幣41,791元 | |
1500-1/4-5 | 黑色 | 橡膠板 | 5ft。 | 800 | 1機構/ 4“ | 新台幣6,426元 | |
1500-1/8-10 | 黑色 | 橡膠卷 | 10ft。 | 800 | 1機構/ 8“ | 新台幣6,477元 | |
1500-1/8-25 | 黑色 | 橡膠卷 | 25ft。 | 800 | 1機構/ 8“ | 新台幣18,161元 |