項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 60A |
伸長 | 企業排放佔全球 300% |
完 | 平滑 |
級 | 商業級 |
總長: | 25ft。 |
材料 | EPDM |
最高 溫度 | 225 |
最小 溫度 評分 | -40 |
拉伸強度 | 1000 |
厚度 | 1機構/ 8“ |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 33.3 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 30.48 |
型號 | 項目 | 總長: | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1600-1/16-10 | 橡膠卷 | 10ft。 | 1機構/ 16“ | 新台幣5,270元 | |
1600-1/16-50 | 橡膠卷 | 50ft。 | 1機構/ 16“ | 新台幣34,315元 | |
1600-1/2-20 | 橡膠卷 | 20ft。 | 1機構/ 2“ | 新台幣92,061元 | |
1600-1/2-5 | 橡膠板 | 5ft。 | 1機構/ 2“ | 新台幣21,711元 | |
1600-1/32-10 | 橡膠卷 | 10ft。 | 1機構/ 32“ | 新台幣4,461元 | |
1600-1/4-15 | 橡膠卷 | 15ft。 | 1機構/ 4“ | 新台幣39,304元 | |
1600-1/4-30 | 橡膠卷 | 30ft。 | 1機構/ 4“ | 新台幣78,584元 |