項目 | 旋轉式腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪材質 | 聚烯烴 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
額定負載 | 150磅。 |
輪數 | 1 |
總高度 | 4.75“ |
賽道 | 雙球 |
莖直徑。 | 3 / 8“-16 |
莖長 | 1.5“ |
閥桿類型 | 螺紋的 |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
車輪軸承 | 樸素 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 聚烯烴 |
輪寬 | 1" |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 5.11 |
HS代碼 | 8302200000 |
產品 | 型號 | 總高度 | 制動類型 | 腳輪額定載荷範圍 | 賽道 | 替換輪 | 莖直徑。 | 莖長 | 閥桿類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B | 2.75“ | 指旋螺絲 | 0至299磅 | 單球 | - | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 螺紋的 | 新台幣716元 | ||
20TM25 | 5" | - | 0至299磅 | 雙球 | 26Y356 | 1 / 2“-13 | 2.5“ | 螺紋的 | 新台幣1,382元 | ||
20TM26 | 5" | 輪式錶帶 | 0至299磅 | 雙球 | 26Y356 | 1 / 2“-13 | 2.5“ | 螺紋的 | 新台幣1,497元 | ||
20TM27 | 6" | - | 300至999磅 | 雙球 | 26Y370 | 1 / 2“-13 | 1.5“ | 螺紋的 | 新台幣1,225元 | ||
20TM28 | 6" | - | 300至999磅 | 雙球 | 26Y370 | 1 / 2“-13 | 2.5“ | 螺紋的 | 新台幣1,487元 | ||
20TM29 | 6" | 輪式錶帶 | 300至999磅 | 雙球 | 26Y370 | 1 / 2“-13 | 2.5“ | 螺紋的 | 新台幣1,663元 | ||
20TM12 | 2.5“ | - | 0至299磅 | 雙球 | - | 3 / 8“-24 | 1.125“ | 螺紋的 | 新台幣304元 |