項目 | 棒材 |
顏色 | 米白色 |
直徑 | 3機構/ 4“ |
直徑公差 | -0 / +。125 |
衝擊強度(磅) | 2.4 |
總長: | 96“ |
長度公差 | -0 |
材料 | 高密度聚乙烯 |
最高 溫度 | 176 F |
最小 溫度 評分 | -58 華氏度 |
拉伸強度 | 4500 PSI |
類別 | 熱塑性 |
船重(kg) | 0.76 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 245.11 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3916100000 |
型號 | 直徑 | 總長: | 長度公差 | 材料 | 最高 溫度 | 最小 溫度 評分 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22JL38 | 1" | 48“ | -0 | 高密度聚乙烯 | 176 F | -58 華氏度 | 4500 PSI | 新台幣1,566元 | |
22JL39 | 1" | 96“ | -0 | 高密度聚乙烯 | 176 F | -58 華氏度 | 4500 PSI | 新台幣3,132元 | 詢價
|
22JL40 | 1機構/ 2“ | 48“ | -0 | 高密度聚乙烯 | 176 F | -58 華氏度 | 4500 PSI | 新台幣483元 | |
22JL42 | 1機構/ 4“ | 48“ | -0 | 高密度聚乙烯 | 176 F | -58 華氏度 | 4500 PSI | 新台幣399元 | |
22JL43 | 1機構/ 4“ | 96“ | -0 | 高密度聚乙烯 | 176 F | -58 華氏度 | 4500 PSI | 新台幣800元 | 詢價
|
22JL44 | 3機構/ 4“ | 48“ | -0 | 高密度聚乙烯 | 176 F | -58 華氏度 | 4500 PSI | 新台幣1,051元 | |
22JL46 | 3機構/ 8“ | 48“ | -0 | 高密度聚乙烯 | 176 F | -58 華氏度 | 4500 PSI | 新台幣317元 |