Grainger 24s.75 -72 |扁棒材,3/4 英吋 X 6 英尺標稱尺寸,0.75 英吋厚,冷加工 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER 24S.75 -72 扁棒材,3/4 英吋 x 6 英尺標稱尺寸,0.75 英吋厚,冷加工 | CP7JRU 782MT7

GRAINGER 24S.75 -72 扁棒材,3/4 英吋 x 6 英尺標稱尺寸,0.75 英吋厚,冷加工

有現貨
貨號: CP7JRU 型號:24S.75 -72交叉編號:782MT7

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,782 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目棒料

送貨信息:

船重(kg) 2.25

產品型號

產品型號價錢
GRAINGER 8025_2_24 扁棒材,2 英吋 x 24 英吋標稱尺寸,0.032 英吋厚 | CP7EWX 786AG6 8025_2_24新台幣133元
GRAINGER 20731_2_24 扁棒材,2 英吋 x 24 英吋標稱尺寸,0.04 英吋厚 | CP7EWY 786AG1 20731_2_24新台幣146元
GRAINGER 20732_2_24 扁棒材,2 英吋 x 24 英吋標稱尺寸,0.05 英吋厚 | CP7EWZ 786AF3 20732_2_24新台幣158元
GRAINGER 8026_2_24 扁棒材,2 英吋 x 24 英吋標稱尺寸,0.063 英吋厚 | CP7EXA 786AG4 8026_2_24新台幣258元
GRAINGER 8025_4_24 扁棒材,4 英吋 x 24 英吋標稱尺寸,0.032 英吋厚 | CP7EXB 786AG5 8025_4_24新台幣267元
GRAINGER 20732_4_24 扁棒材,4 英吋 x 24 英吋標稱尺寸,0.05 英吋厚 | CP7EXC 786AF2 20732_4_24新台幣317元
GRAINGER 20733_4_24 扁棒材,4 英吋 x 24 英吋標稱尺寸,0.09 英吋厚 | CP7EXD 786AF0 20733_4_24新台幣603元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER 24S.75 -72 扁棒材,3/4 英吋 x 6 英尺標稱尺寸,0.75 英吋厚,冷加工
新台幣2,782元 /單元