扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER 24WH28 地板標記膠帶捲 3 英吋寬 PK2 | 甲H2CLH

GRAINGER 24WH28 地板標記膠帶捲 3 英寸寬 PK2

有現貨
貨號:AH2CLH 型號:24WH28

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,653 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目地板標記膠帶
直徑4.375“
在黑暗中發光沒有
不回射
材料乙烯基
信號模式素色
性能溫度60度至158度F
卷長216ft。
膠帶顏色白色
厚度2.2 萬。
類別連續卷
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 0.39
船高(厘米)7.62
船長(厘米)10.92
船寬(厘米)10.92
原產地GR

產品詳細說明:

  • 模切形狀:連續卷

產品型號

產品型號厚度信號寬度包裝。 數量價錢
GRAINGER 24WH13 地板標記膠帶捲 4 英寸寬 PK2 | AH2CKU 24WH132.4 萬。4"2新台幣6,227元
GRAINGER 24WH15 地板標記膠帶 4 英寸 x 72 碼 PK2 | AH2CKW 24WH152.4 萬。4"2新台幣6,227元
GRAINGER 24WH19 地板標記膠帶捲 4 英寸寬 | AH2CLA 24WH192.5 萬。4"2新台幣5,709元
GRAINGER 24WH21 地板標記膠帶捲 4 英寸寬 PK2 | AH2CLB 24WH212.4 萬。4"2新台幣6,227元
GRAINGER 24WH25 地板標記膠帶 4 英寸 x 72 碼 PK2 | AH2CLE 24WH252.4 萬。4"2新台幣6,227元
GRAINGER 24WH26 地板標記膠帶捲 3 英寸寬 PK2 | AH2CLF 24WH262.2 萬。3"2新台幣4,506元
GRAINGER 24WH29 地板標記膠帶 4 英寸寬 72 碼/卷 PK2 | AH2CLJ 24WH292.2 萬。4"2新台幣10,003元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER 24WH28 地板標記膠帶捲 3 英寸寬 PK2
新台幣2,653元 /盒