項目 | 螺旋纏繞金屬墊片 |
顏色 | 黃色邊緣,灰色條紋 |
內部Dia。 | 1.25“ |
材料 | 304SS和帶有碳鋼外圈的柔性石墨 |
金屬探測 | 沒有 |
外直徑。 | 2.875“ |
管道尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | 320到842 |
厚度 | 11機構/ 64“ |
類別 | 環形墊片 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 7.37 |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
304-150-0050 | 3機構/ 4“ | 1.875“ | 1機構/ 2“ | 新台幣88元 | |
304-150-0075 | 1" | 2.25“ | 3機構/ 4“ | 新台幣88元 | |
304-150-0100 | 1.25“ | 2.625“ | 1" | 新台幣96元 | |
304-150-0150 | 2.125“ | 3.375“ | 1.5“ | 新台幣110元 | |
304-150-0200 | 2.75“ | 4.125“ | 2" | 新台幣136元 | |
304-150-0250 | 3.25“ | 4.875“ | 2.5“ | 新台幣189元 | |
304-150-0300 | 4" | 5.375“ | 3" | 新台幣197元 |