項目 | 平板腳輪套件 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 平板腳輪套件 |
腳輪類型 | 剛性/旋轉 |
腳輪材質 | 聚丙烯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 聚丙烯 |
硬度計 | 70邵氏D |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 2-63/64" x 3-1/16" |
額定負載 | 1800磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 7機構/ 16“ |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-5/8 x 3-21/32" |
總高度 | 5.625“ |
平板腳輪芯材 | 聚丙烯 |
平板腳輪鎖 | 不包括鎖 |
平板腳輪材料 | 聚丙烯 |
平板尺寸 | 4 英吋寬 x 4-1/2 英吋長 |
板厚 | 1機構/ 4“ |
板型 | B |
賽道 | 雙球 |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 4" |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 7.22 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8716903000 |