項目 | 貨架支架 |
顏色 | 白色 |
完 | 粉末塗層 |
硬體規格 | 包含 |
身高 | 63機構/ 64“ |
總長: | 9" |
負載能力 | 80磅。 |
材料 | 鐵件 |
孔數 | 4 |
螺絲尺寸 | 1" |
尺寸 | 9 x 6-1 / 2英寸 |
厚度 | 7/64 |
類別 | 標準職責-裝飾 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 16.76 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 厚度 | 顏色 | 硬體規格 | 類別 | 身高 | 總長: | 負載能力 | 孔數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33TZ28 | 9/64 | 白色 | 不包括 | 重型 | 1 9機構/ 64“ | 11 45機構/ 64“ | 500磅。 | 6 | 新台幣252元 | ||
33TZ29 | 9/64 | 白色 | 不包括 | 重型 | 1 9機構/ 64“ | 15.75“ | 500磅。 | 6 | 新台幣410元 | ||
33TZ30 | 9/64 | 白色 | 不包括 | 重型 | 1 9機構/ 64“ | 19.5“ | 500磅。 | 6 | 新台幣401元 | ||
33TZ31 | 15/32 | 黑色 | 不包括 | 重型 | 1.437“ | 7.75“ | 150磅。 | 6 | 新台幣121元 | ||
33TZ32 | 15/32 | 白色 | 不包括 | 重型 | 1.437“ | 7.75“ | 150磅。 | 6 | 新台幣121元 | ||
33TZ33 | 15/32 | 黑色 | 不包括 | 重型 | 1.625“ | 11.75“ | 150磅。 | 6 | 新台幣150元 | ||
33TZ34 | 15/32 | 白色 | 不包括 | 重型 | 1.625“ | 11.75“ | 150磅。 | 6 | 新台幣150元 |