項目 | 實用車 |
每層容量 | 133磅。 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪尺寸 | 4" |
腳輪類型 | (4)旋轉,(2)制動 |
中底架距離 | 10.875“ |
貨架之間的距離 | 10.875“ |
上層和中層之間的距離 | 10.875“ |
手柄 | 擰入頂架 |
腿色 | 銀色 |
腳材料 | 鋁 |
唇高 | 1機構/ 4“ |
負載能力 | 250磅。 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 38.25“ |
總長度 | 31.25“ |
總寬度 | 19“ |
架子顏色 | 米色 |
貨架長x寬 | 24-1/4" x 17-5/8" |
貨架長度 | 24.25“ |
架子材質 | 聚丙烯 |
貨架寬度 | 17.625“ |
船重(kg) | 11.63 |
船高(厘米) | 71.22 |
船長(厘米) | 50.9 |
船寬(厘米) | 23.65 |
HS代碼 | 9403708031 |