項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 70A |
伸長 | 企業排放佔全球 200% |
完 | 平滑 |
級 | 高分 |
總長: | 5ft。 |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 225 |
最小 溫度 評分 | -30 |
拉伸強度 | 1500 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 11.43 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 15.24 |
型號 | 最小 溫度 評分 | 顏色 | 硬度計 | 拉伸強度 | 厚度 | 伸長 | 級 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030HG-1 / 16-10 | -30 | 黑色 | 30A | 1200 | 1機構/ 16“ | 企業排放佔全球 450% | 高分 | 橡膠卷 | 新台幣10,965元 | |
1030HG-1 / 4-5 | -30 | 黑色 | 30A | 1200 | 1機構/ 4“ | 企業排放佔全球 450% | 高分 | 橡膠板 | 新台幣18,372元 | |
1030HG-1 / 8-10 | -30 | 黑色 | 30A | 1200 | 1機構/ 8“ | 企業排放佔全球 450% | 高分 | 橡膠卷 | 新台幣18,877元 | |
1055HG-1 / 16-10 | -30 | 黑色 | 60A | 1500 | 1機構/ 16“ | 企業排放佔全球 300% | 高分 | 橡膠卷 | 新台幣7,997元 | |
1055HG-1 / 2-5 | -30 | 黑色 | 60A | 1200 | 1機構/ 2“ | 企業排放佔全球 300% | 高分 | 橡膠板 | 新台幣26,872元 | |
1055HG-1 / 8-10 | -30 | 黑色 | 60A | 1200 | 1機構/ 8“ | 企業排放佔全球 300% | 高分 | 橡膠卷 | 新台幣15,189元 | |
1055HG-3 / 8-5 | -30 | 黑色 | 60A | 1200 | 3機構/ 8“ | 企業排放佔全球 300% | 高分 | 橡膠板 | 新台幣21,153元 |