項目 | 立方卡車 |
蒲式耳容量 | 9.6 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
顏色 | 黑色 |
框架材質 | 鐵件 |
負載能力 | 400磅。 |
材料 | 聚甲醛 |
總高度 | 33.5“ |
總長度 | 43“ |
總寬度 | 28“ |
容積 | 7/16立方米yd。 |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 85.09 |
船長(厘米) | 109.22 |
船寬(厘米) | 71.12 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總寬度 | 鑄工直徑 | 腳輪類型 | 顏色 | 框架材質 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36FK87 | 24“ | 4" | (2)旋轉,(2)剛性 | 灰色 | 鐵件 | 200磅。 | 29.5“ | 38“ | 新台幣10,952元 | ||
36FK88 | 24“ | 4" | (2)旋轉,(2)剛性 | 黑色 | 鐵件 | 700磅。 | 29.5“ | 38“ | 新台幣30,770元 | ||
36FK89 | 24“ | 4" | (2)旋轉,(2)剛性 | 黑色 | 鐵件 | 300磅。 | 29.5“ | 38“ | 新台幣22,707元 | ||
36FK90 | 28“ | 4" | (2)旋轉,(2)剛性 | 灰色 | 鐵件 | 250磅。 | 33.5“ | 43“ | 新台幣14,073元 | ||
36FK91 | 28“ | 4" | (2)旋轉,(2)剛性 | 黑色 | 鐵件 | 800磅。 | 33.5“ | 43“ | 新台幣21,955元 | ||
36FK93 | 31“ | 4" | (2)旋轉,(2)剛性 | 灰色 | 鐵件 | 300磅。 | 33.5“ | 44“ | 新台幣15,018元 | ||
36FK94 | 31“ | 5" | (2)旋轉,(2)剛性 | 黑色 | 鐵件 | 500磅。 | 34.5“ | 44“ | 新台幣31,856元 |