項目 | 壓力計 |
校准證書 | 沒有 |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 鋁 |
連接位置 | 底部 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
錶盤尺寸 | 4.5“ |
洋溢著 | 甘油 |
量規類型 | 回壓釋放 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
工作溫度 範圍 | -40度至158度F |
主要應用 | 過程 |
範圍 | 0年到1000年 |
傳感器材質 | 不銹鋼 |
最小畢業 | 10 |
插座材質 | 不銹鋼 |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 1.59 |
船高(厘米) | 8.99 |
船長(厘米) | 19 |
船寬(厘米) | 16.51 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 範圍 | 錶殼顏色 | 外殼材料 | 最小畢業 | 插座材質 | 接液材料 | 連接尺寸 | 錶盤尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN22N020G | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣614元 | ||
36JV23 | 0年到1500年 | 黑色 | 塑料 | 20 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 4.5“ | 新台幣8,438元 | ||
36JV24 | 0至3000 psi | 黑色 | 塑料 | 20 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 4.5“ | 新台幣8,435元 | ||
36JV28 | 0年到60年 | 黑色 | 塑料 | 0.5 | 黃銅 | 黃銅/青銅 | 1機構/ 2“ | 4.5“ | 新台幣396元 | ||
36JV30 | 0至160 psi | 黑色 | 塑料 | 2 | 黃銅 | 黃銅/青銅 | 1機構/ 2“ | 4.5“ | 新台幣7,540元 | ||
36JV32 | 0年到300年 | 黑色 | 塑料 | 2 | 黃銅 | 黃銅/青銅 | 1機構/ 2“ | 4.5“ | 新台幣7,510元 | ||
36JV33 | 0年到400年 | 黑色 | 塑料 | 5 | 黃銅 | 黃銅/青銅 | 1機構/ 2“ | 4.5“ | 新台幣7,510元 |