項目 | 風扇 |
氣流 | 32 |
安培 | 0.45 |
軸承類型 | 套 |
刀片直徑。 | 3.5“ |
刀片材料 | 塑料 |
顏色 | 白色 |
導體尺寸 | 點¯x24 24 10毫米× |
線長 | 4ft。 |
防護材料 | 塑料 |
身高 | 6" |
Hz | 50/60 |
安裝位置 | 枱燈 |
葉片數 | 1 |
導體數量 | 1 |
速度數 | 1 |
整體風格 | 緊湊 |
能量源 | USB |
電壓 | 5 VDC |
瓦 | 2.5 |
信號寬度 | 5.75“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 17.15 |
船長(厘米) | 15.88 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
38HX83 | 黑色 | 新台幣741元 |