項目 | 網狀三面推車 |
每層容量 | 2400磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
結構 | 焊接 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
手柄 | 管狀的 |
負載能力 | 2400磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 1 |
總高度 | 57“ |
總長度 | 66“ |
總寬度 | 30.25“ |
貨架長度 | 60“ |
貨架寬度 | 30“ |
船重(kg) | 108.45 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 139.7 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403200030 |
產品 | 型號 | 總寬度 | 貨架寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
3ST-EX2460-95 | 24.25“ | 24“ | 新台幣35,866元 |