項目 | 橡膠卷 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 40A |
伸長 | 400% |
完 | 平滑 |
級 | 商業級 |
總長: | 10ft。 |
材料 | 布納-N |
最高 溫度 | 220 |
最小 溫度 評分 | -30 |
拉伸強度 | 800 |
厚度 | 1機構/ 8“ |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 11.88 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 15.24 |
型號 | 最小 溫度 評分 | 顏色 | 硬度計 | 拉伸強度 | 厚度 | 伸長 | 級 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1/16-10 | -30 | 白色 | 60A | 1000 | 1機構/ 16“ | 450% | FDA等級 | 橡膠卷 | 新台幣9,910元 | |
310-1/16-50 | -30 | 白色 | 60A | 1000 | 1機構/ 16“ | 450% | FDA等級 | 橡膠卷 | 新台幣45,914元 | |
310-1/4-5 | -30 | 白色 | 60A | 1000 | 1機構/ 4“ | 450% | FDA等級 | 橡膠板 | 新台幣19,408元 | |
310-1/8-10 | -30 | 白色 | 60A | 1000 | 1機構/ 8“ | 450% | FDA等級 | 橡膠卷 | 新台幣18,992元 | |
310-1/8-25-25 | -30 | 白色 | 60A | 1000 | 1機構/ 8“ | 450% | FDA等級 | 橡膠卷 | 新台幣43,535元 | |
310-3/16-5 | -30 | 白色 | 60A | 1000 | 3機構/ 16“ | 450% | FDA等級 | 橡膠板 | 新台幣14,338元 | |
4040-1/16-10 | -30 | 黑色 | 40A | 800 | 1機構/ 16“ | 400% | 商業級 | 橡膠卷 | 新台幣5,720元 |