得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 平板腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 輕中型 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 沒有 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚丙烯 |
硬度計 | 65邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | C |
內部螺栓孔間距 | 1-3/4" x 2-13/16" |
額定負載 | 325磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
最高 溫度 | 120學位F. |
最小 溫度 評分 | -20度數F. |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 1-3/4" x 3-1/16" |
總高度 | 7.25“ |
平板尺寸 | 2-5/8" x 3-3/4" |
賽道 | 雙球 |
車輪軸承 | 球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 6" |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.77 |
產品 | 型號 | 腳輪材質 | 軸承類型 | 制動類型 | 腳輪形狀 | 顏色 | 核心顏色 | 核心材料 | 硬度計 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-23 | 聚氨酯 | - | - | 標準 | - | 灰色 | 鑄鐵 | 87邵氏A | 1 | 新台幣10,394元 | ||
CDP-G-24 | 聚氨酯 | - | - | 標準 | - | 灰色 | 鑄鐵 | 87邵氏A | 1 | 新台幣10,511元 | ||
CDP-G-31 | 聚氨酯 | - | - | 標準 | - | 銀色 | 鋁 | 87邵氏A | 1 | 新台幣8,648元 | ||
CDP-G-32 | 聚氨酯 | - | - | 標準 | - | 銀色 | 鋁 | 87邵氏A | 1 | 新台幣6,220元 | ||
S-526-D-BS-SS | 聚氨酯 | - | - | 標準 | - | 灰色 | 鑄鐵 | 90邵氏A | 1 | 新台幣6,511元 | ||
CDP-G-33 | 聚氨酯 | - | 踏板 | 標準 | - | 銀色 | 鋁 | 87邵氏A | 1 | 新台幣8,089元 | ||
P29R-UY100K-18 | 聚氨酯 | - | 側面翼形螺釘 | 標準 | - | 銀色 | 鑄鐵 | 92邵氏A | 1 | 新台幣17,752元 |