得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 保險槓 |
基本直徑 | 3機構/ 8“ |
顏色 | 黑色 |
硬體規格 | 不包括 |
身高 | 5機構/ 16“ |
材料 | 我們的乳膠 |
安裝樣式 | 轉螺絲進 |
拭子頭部材料 | 我們的乳膠 |
信號寬度 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 0.51 |
HS代碼 | 4016931010 |
產品 | 型號 | 基本直徑 | 身高 | 信號寬度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10192-017小時 | 1.5“ | 5機構/ 8“ | 1.5“ | 10 | 新台幣317元 | ||
10192W-017U | 1.5“ | 5機構/ 8“ | 1.5“ | 10 | 新台幣383元 | ||
1019W-034S | 1.5“ | 5機構/ 8“ | 1.5“ | 10 | 新台幣383元 | ||
1112-034S | 15機構/ 16“ | 1 1機構/ 16“ | 15機構/ 16“ | 25 | 新台幣481元 | ||
1138-034S | 9機構/ 16“ | 23機構/ 64“ | 9機構/ 16“ | 100 | 新台幣501元 | ||
1149-136S | 5機構/ 8“ | 1" | 5機構/ 8“ | 25 | 新台幣439元 | ||
1178-1 - 034S | 1機構/ 2“ | 11機構/ 32“ | 11機構/ 32“ | 100 | 新台幣689元 |