項目 | 踏輪 |
軸承類型 | 滾筒 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 塑料 |
硬度 | 第 179 章 |
輪轂長度 | 2 1機構/ 4“ |
額定負載 | 2500磅。 |
非標 | 是 |
工作溫度 範圍 | -30至600度 F |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 3.54 |
原產地 | 印度 |
產品 | 型號 | 輪轂顏色 | 軸承類型 | 核心顏色 | 輪徑 | 車輪材質 | 輪寬 | 核心材料 | 硬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416P24 | 黑色 | 滾筒 | 黑色 | 6" | 酚醛 | 1 1機構/ 2“ | 塑料 | 85邵氏D | 新台幣577元 | ||
423J18 | 黑色 | 滾筒 | 黑色 | 6" | 酚醛 | 3" | 塑料 | 90邵氏D | 新台幣2,099元 | ||
GSPO 65 / 15K | 白色 | 精密球 | 白色 | 2 5機構/ 8“ | 尼龍 | 1.625“ | 尼龍 | 80邵氏D | 新台幣1,581元 | ||
PC-040X020/050R-VG1 | 灰色 | 滾筒 | 銀色 | 4" | 鐵 | 2" | 鐵 | 190-230 伯明翰 | 新台幣1,142元 | ||
W-625-SDH-1-1/4MC | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣4,602元 |