扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER 437V28 剛性板腳輪,6 英寸,輕型,150 磅。額定負載| CD2WWC

GRAINGER 437V28 剛性板腳輪,6 英寸,輕型,150 磅。 額定負載

有現貨
項目:CD2WWC 型號:437V28

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$405 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平板腳輪
包括腳輪制動器沒有
腳輪額定載荷範圍輕鬆的工作
腳輪產品組剛性腳輪
腳輪溫度 可用範圍
腳輪類型死板
腳輪材質熱塑性橡膠
腳輪形狀標準
核心顏色灰色
核心材料聚烯烴
硬度計75邵氏A
延長線沒有
框架表面處理鍍鋅
框架材質鐵件
孔型C
內部螺栓孔間距1-3/4" x 2-13/16"
額定負載150磅。
鎖類型不包括鎖
最高 溫度175學位F.
最小 溫度 評分-40度數F.
安裝螺栓直徑5機構/ 16“
非標
輪數1
外部螺栓孔間距1-3/4" x 3-1/16"
總高度7.25“
平板尺寸2-1/2" x 3-5/8"
車輪軸承
輪轂顏色灰色
輪徑6"
輪寬1.25“

送貨信息:

船重(kg) 0.79

產品型號

產品型號腳輪材質軸承類型制動類型腳輪形狀顏色核心顏色核心材料硬度計包裝。 數量價錢
GRAINGER CDP-G-23 無主銷萬向板腳輪 聚氨酯 2300 磅 | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23聚氨酯--標準-灰色鑄鐵87邵氏A1新台幣10,459元
GRAINGER CDP-G-24 剛性板腳輪聚氨酯 2300 磅 | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24聚氨酯--標準-灰色鑄鐵87邵氏A1新台幣11,257元
GRAINGER CDP-G-31 旋轉板腳輪聚氨酯 1200 磅 | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31聚氨酯--標準-銀色87邵氏A1新台幣8,648元
GRAINGER CDP-G-32 剛性板腳輪聚氨酯 1200 磅 | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32聚氨酯--標準-銀色87邵氏A1新台幣6,220元
GRAINGER S-526-D-BS-SS 平板腳輪旋轉聚乙烯 6 英寸 900 磅 | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SS聚氨酯--標準-灰色鑄鐵90邵氏A1新台幣6,511元
GRAINGER CDP-G-33 無主銷旋轉板腳輪聚氨酯 1200 磅 | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33聚氨酯-踏板標準-銀色87邵氏A1新台幣8,089元
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 英寸重型剛性板腳輪,3000 磅。 額定負載| CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18聚氨酯-側面翼形螺釘標準-銀色鑄鐵92邵氏A1新台幣17,752元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER 437V28 剛性板腳輪,6 英寸,輕型,150 磅。 額定負載
新台幣405元 /單元