項目 | 蝶閥 |
主體材料 | T316L不銹鋼 |
連線設定 | 鉗 |
碟片材質 | T316L不銹鋼 |
手柄類型 | 觸發 |
最大。 壓力 | 145 PSI |
總長度 | 4 3機構/ 32“ |
座椅材質 | 矽膠 |
表面處理 | 20 RA ID |
溫度。 範圍 | 15度至266度F |
管尺寸 | 4" |
船重(kg) | 3.58 |
型號 | 主體材料 | 碟片材質 | 總長度 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51C1.0MS /秒 | T304不銹鋼 | T304不銹鋼 | 2.593 | 1" | 新台幣7,806元 | |
51C1.5MS /秒 | T304不銹鋼 | T304不銹鋼 | 2.75“ | 1.5“ | 新台幣7,912元 | |
51C2.0MS /秒 | T304不銹鋼 | T304不銹鋼 | 3" | 2" | 新台幣9,057元 | |
51C2.5MS /秒 | T304不銹鋼 | T304不銹鋼 | 3.156“ | 2.5“ | 新台幣10,721元 | |
51C3.0MS /秒 | T304不銹鋼 | T304不銹鋼 | 3 5機構/ 16“ | 3" | 新台幣13,845元 | |
51C4.0MS /秒 | T304不銹鋼 | T304不銹鋼 | 4 3機構/ 32“ | 4" | 新台幣18,946元 | |
51C-61.0MS /秒 | T316L不銹鋼 | T316L不銹鋼 | 2.593 | 1" | 新台幣11,073元 |