項目 | 管坯 |
摩擦係數 | 0.12 |
級 | 標準 |
硬度 | 66D |
內部Dia。 | 1 1機構/ 8“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | + 0.25 / -0“ |
材料 | 超高分子量聚乙烯 |
最高 溫度 | 180度 F |
最小溫度 | -20度 F |
外直徑。 | 1 1機構/ 2“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0.25 / -0“ |
三方圈 | 圓管 |
拉伸強度 | 5800 PSI |
室壁厚度 | 3機構/ 16“ |
壁厚公差 | +25/-0% |
船重(kg) | 10.5 |
原產地 | USA |
型號 | 內部Dia。 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1UWU1 | 2 3機構/ 4“ | +/- 0.16英寸 | 3 1機構/ 8“ | +/- 0.16英寸 | 3機構/ 16“ | 新台幣9,180元 | |
62458104 | 3機構/ 8“ | + 0.25 / -0“ | 3機構/ 4“ | + 0.25 / -0“ | 3機構/ 8“ | 新台幣13,993元 | |
62461104 | 1機構/ 4“ | + 0.25 / -0“ | 7機構/ 8“ | + 0.25 / -0“ | 5機構/ 16“ | 新台幣7,174元 | |
62504104 | 1" | + 0.25 / -0“ | 1 1機構/ 2“ | + 0.25 / -0“ | 1機構/ 4“ | 新台幣8,519元 | |
62523104 | 1 3機構/ 8“ | + 0.25 / -0“ | 2" | + 0.25 / -0“ | 5機構/ 16“ | 新台幣21,539元 | |
62567104 | 2 1機構/ 4“ | + 0.25 / -0“ | 2 5機構/ 8“ | + 0.25 / -0“ | 3機構/ 8“ | 新台幣17,472元 | |
62585104 | 2 3機構/ 4“ | + 0.25 / -0“ | 3 1機構/ 8“ | + 0.25 / -0“ | 3機構/ 16“ | 新台幣16,142元 |